三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
消費電力(W)
200V時:111.7
注文コード
60726955
品番
EL-GT20231N/W VHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥247,100
この商品は
取付・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
口出し線付
質量(kg)
3.3
取付
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-25〜60
シリーズ
GTシリーズ
消費電力(W)
200V時:111.7
定格
固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)
AC100〜254
保護等級
IP65
機能
光源寿命お知らせ
色温度(K)
5000
使用環境
金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
200V時:188
材質(アーム)
鋼板シルバー色塗装
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
21000
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。
※
※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60726955
EL-GT20231N/W VHTN
20294316
EL-GT20231N/W VHTN
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温
三菱電機
1台
¥
82,980
税込
¥
91,278
注文コードが変更になりました