高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60727016 品番 EL-GT30120L/W AHTN
参考基準価格(税別)¥277,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(kg)3.3 取付天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)200V時:163.6 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC200〜242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)3000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:163.2 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 明るさクラス3000(水銀ランプ1000形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26700 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする