三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付
天井・傾斜天井取付30°まで
消費電力(W)
200V時:164.3
注文コード
60727095
品番
EL-GT30237N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥329,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
取付・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
口出し線付
質量(kg)
3.6
取付
天井・傾斜天井取付30°まで
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-25〜40
シリーズ
GTシリーズ
消費電力(W)
200V時:164.3
定格
固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)
AC100〜254
保護等級
IP65
機能
光源寿命お知らせ
色温度(K)
5000
使用環境
塩害・重塩害地域の工場・倉庫
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
200V時:195.3
材質(アーム)
ステンレスシルバー色塗装
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
32100
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。
※
※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。