高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60727129 品番 EL-GT40120N/AW AHTJ
参考基準価格(税別)¥366,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
質量(kg)3.6 取付天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)200V時:217.9 電源デジタルインターフェース搭載 定格初期照度補正形固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:192.7 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当) 調光方式段調光機能付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)42000 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする