高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付天井・傾斜天井取付30°まで 消費電力(W)200V時:218.8 注文コード60727190 品番EL-GT40237N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥449,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は取付・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様口出し線付 質量(kg)4.1 取付天井・傾斜天井取付30°まで 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25〜40 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)200V時:218.8 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100〜254 保護等級IP65 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:192.4 材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)42100
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。

※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。

※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする