ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60727226 品番 EL-UD20101L/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト) 定格約5〜100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)123.8(クラス200)126.5(クラス150) 平均演色評価数(Ra)83 周波数50Hz/60Hz 色温度(K)3000 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)123.8(クラス200)126.5(クラス150) 材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト) 光源寿命40000時間 (光束維持率70%) 光束(Lm)2080(クラス200)1620(クラス150) 光色電球色 明るさクラス200/150(HID35形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 配光タイプ1/2ビーム角14° 電源ユニット別置
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする