適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)
定格約5〜100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250)
平均演色評価数(Ra)83
周波数50Hz/60Hz
色温度(K)3000
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9(クラス300)124.8(クラス250)
材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3060(クラス300)2760(クラス250)
光色電球色
明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
配光タイプ1/2ビーム角49°
電源ユニット別置