三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
電球色
消費電力(W)
27.7(200V時)
注文コード
60727951
品番
EL-WD00/2(351LM) AHTZ
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・消費電力
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
反射板・枠:PC+ABS樹脂白色パッキン付
質量(kg)
0.8
タイプ
軒下用白色コーン遮光15°
使用温度範囲(℃)
-10〜35
消費電力(W)
27.7(200V時)
定格
段調光機能付調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242
周波数
50Hz/60Hz
保護等級
IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.6(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3590
光色
電球色
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
注意
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※
※断熱施工では使用できません。
※
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。