ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光色電球色 消費電力(W)44.8(200V時) 注文コード60728066 品番EL-WD01/3(551LM) AHTZ
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は埋込穴・光色・消費電力など32種類から選べます 他の種類を見る
材質反射板・枠:PC+ABS樹脂白色パッキン付 質量(kg)1 タイプ軒下用白色コーン遮光15° 使用温度範囲(℃)-10〜35 消費電力(W)44.8(200V時) 定格段調光機能付調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5210 光色電球色 明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
注意
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※断熱施工では使用できません。

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする