材質反射板・枠:PC+ABS樹脂白色パッキン付
質量(kg)1
タイプ軒下用白色コーン遮光15°
使用温度範囲(℃)-10〜35
消費電力(W)44.8(200V時)
定格段調光機能付調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)119.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5360
光色温白色
明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150