三菱電機
三菱電機の 作業灯
三菱電機の 投光器
三菱電機の 投光器部品・オプション
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60728267
品番
EL-XAJ001A
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
上取付/横取付用
質量(kg)
3.6
備考
本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)
タイプ
1灯用
本体
ポールヘッド:鋼管錆止塗装
ポール
別売
適合ポール径(Φmm)
89.1