屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション ストレートアーム(900mm) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合【部品】EL-S13010N/W、ELS10010N/W、EL-S8010N/W、EL-S6010N/W、EL-S6010L/W、EL-S4010L/W、EL-S4010L/W 注文コード60728346 品番EL-XAM003A/W
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る
適合【部品】EL-S13010N/W、ELS10010N/W、EL-S8010N/W、EL-S6010N/W、EL-S6010L/W、EL-S4010L/W、EL-S4010L/W 質量(kg)3.7 フランジ鋼板白色塗装(本体ホワイト) 取付金具鋼板白色塗装(本体ホワイト) アーム鋼管白色塗装(本体ホワイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする