屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション フランジ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合【部品】EL-S13010N/H、ELS10010N/H、EL-S8010N/H、EL-S6010N/H、EL-S6010L/H、EL-S4010L/H、EL-S4010L/H 注文コード60728380 品番EL-XRE002A/H
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る
適合【部品】EL-S13010N/H、ELS10010N/H、EL-S8010N/H、EL-S6010N/H、EL-S6010L/H、EL-S4010L/H、EL-S4010L/H 質量(kg)0.8 フランジアルミダイカストミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー) 材質(防水パッキン)エチレンプロピレンゴム黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする