三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60728477
品番
MT1100
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
カードスロットピン、microSDカード
仕様
ソフト:専用アプリ組込み
質量(kg)
0.46
色
ルナグレー
消費電力(W)
10(ACアダプターにて充電時)
電源
ACアダプター・USB-Cケーブル(付属)
定格電圧(V)
DC5V(ACアダプターにて充電時)
ディスプレイ
10.95型ワイドパネル
使用環境温度(℃)
5〜35
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)
機器間15(見通し距離)