三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60728495
品番
MT2200
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付
質量(kg)
0.23
材質(本体)
ポリカーボネート(白)
備考
磁石内蔵
電源(個)
ボタン電池1付属
使用環境温度(℃)
5〜35
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)
機器間15(見通し距離)