照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60728511 品番MT3110
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03) 質量(kg)0.36 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)3 定格電圧(V)AC100〜242(50/60Hz) 使用環境温度(℃)-10〜35 接点入力方式外部:無電圧a接点 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)100 有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間) 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする