スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60728608 品番 MY-SC460101W/5 AYX
参考基準価格(税別)¥112,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様無線調光[無線制御25〜100%調光]、MILCO.CONNECT対応 セット内容(器具本体)EL-SC-H45000、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX 質量(kg)4.6 取付直付形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25〜100%)段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)35.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.9(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5520 光色白色 明るさFHP32形x3灯器具相当、600 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする