仕様無線調光[無線制御25〜100%調光]、MILCO.CONNECT対応
セット内容(器具本体)EL-SC-H45000、(ライトユニット)EL-PU48501WWAYX
質量(kg)4.6
取付直付形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25〜100%)段調光形
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)52.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9(200V時)
材質(枠)鋼板白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率83%)
光束(Lm)7900
光色温白色
明るさFHP32形x4灯器具相当、850
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白