スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60728757 品番 MY-SC485102N/4 AYX
参考基準価格(税別)¥125,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25〜100%調光]、MILCO.CONNECT対応 セット内容(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX 質量(kg)4.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25〜100%)段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)52.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5(200V時) 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8400 埋め込み寸法(mm)□430 光色昼白色 明るさFHP32形x4灯器具相当、クラス850 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
注意
※断熱施工では使用できません(半埋込の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする