スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60728818 品番 MY-SK460100N/5 AYX
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25〜100%調光]、MILCO.CONNECT対応 セット内容(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU46001NAYX 質量(kg)5.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25〜100%)段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)35.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)171.1(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5990 埋め込み寸法(mm)□600 光色昼白色 明るさFHP32形x3灯器具相当、クラス600 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする