仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25〜100%調光]、MILCO.CONNECT対応
セット内容(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX
質量(kg)4.6
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25〜100%)段調光形
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)35.4(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)151.1(200V時)
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5350
埋め込み寸法(mm)□450
光色白色
明るさFHP32形x3灯器具相当、クラス600
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白