三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60729299
品番
SC4202
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.09
使用温度範囲(℃)
-10〜40
本体
プラスチック
定格消費電力(W)
0.2
電源供給方式
電源ユニットより給電
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)
無線:機器間15(見通し距離)