LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 壁直付形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60729369 品番 WSH1991HB 1EL
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)1.3 取付壁直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 等級C級 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)1.4 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH1991HB1EL)+表示板1枚 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B 認定番号型式:1AS111-3508 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする