LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60729457 品番 WSH4962HB 1EL
参考基準価格(税別)¥198,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合吊具(別売):CW143P、表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L,S12081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)2.4 取付天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 等級B級(BH形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)5.5 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH4962HB1EL)+表示板2枚 電池4H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20405S3W-B×2 認定番号型式:1AL221-3507 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
注意
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要となります。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする