質量(kg)1.9
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10〜40
シリーズGTシリーズ
消費電力(W)200V時:110.9
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付(75%)
定格電圧(V)AC100〜242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:192
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
配光角度(°)89・広角
アーム鋼板
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)21300
耐震性S2
モデルSGモデル