質量(kg)1.9
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10〜40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
定格消費電力(W)110.9(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
機能光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
エネルギー消費効率(Lm/W)189.3(200V時)
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)21000
アーム鋼板
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
配光タイプ中角
反射板アルミ銀色鏡面仕上
下面カバーポリカーボネート透明レンズ付