高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60729545 品番 EL-GT15522N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥106,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
質量(kg)1.4 材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ(透明カバー) 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)84.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)190.4(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)16000 アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルRGモデル 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする