高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60729570 品番 EL-GT20236N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様口出し線付 適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003 質量(kg)3 材質(本体)アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜254 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)115.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境ゴム・タイヤ製造業など 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)179.8(200V時) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20700 アームステンレスシルバー色塗装 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 配光タイプ広角
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする