仕様口出し線付
適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003
質量(kg)3
材質(本体)アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-10〜40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜254
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
定格消費電力(W)85.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用環境ゴム・タイヤ製造業など
材質(カバー)強化ガラス透明
エネルギー消費効率(Lm/W)179.7(200V時)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)15300
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
配光タイプ広角