高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60729640 品番 EL-DU20020N AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
定格調光(信号)約5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)5000 光束(Lm)101.9(200V時) 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする