高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60729676 品番 EL-D15020N/7 AHTZ
参考基準価格(税別)¥243,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様公共施設形名:LRS2-120AHTZ セット内容(器具本体)EL-DU15020NAHTZ、(反射板・枠)EL-DX0001 質量(kg)4.2 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格段調光機能付5〜100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)81.6(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)185.0(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)15100 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする