三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60729685
品番
EL-DU15020N AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
定格
調光(信号)約5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242
色温度(K)
5000
光束(Lm)
81.6(200V時)
光色
昼白色
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
グリーン購入法
適合