高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60729719 品番 EL-D15023N/7 AHTZ
参考基準価格(税別)¥264,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
セット内容(器具本体)EL-DU15020NAHTZ、(反射板・枠)EL-DX0004 質量(kg)4.6 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格段調光機能付5〜100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)81.6(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP23(軒下用) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)175.2(200V時) 材質(枠)鋼板白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)14300 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
注意
※断熱施工では使用できません。

※防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする