※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 木ねじ
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000本)
注文コード
60733368
品番
2.1X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途
木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質
鉄
全長(mm)
10
呼び径
2.1
表面処理
六価ユニクロ
頭部形状
皿
ねじ外径(mm)
2.1
注意
※寸法には公差がございます。