旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種GC15 チップブレーカーXMR(中荒旋削) 注文コード60739716 品番SNMG 12 04 08-XMR GC15
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・チップブレーカーなど4種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用) チップブレーカーXMR(中荒旋削) 材種GC15 用途 被削材MS 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする