T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GC30 材種GC30 注文コード60739804 品番SNMG190612-XMR GC30
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質・材種など172種類から選べます 他の種類を見る
材質GC30 用途 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 被削材PMK 切刃長さ(mm)17.85 内接円直径(Φmm)19.05 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.1906 コーナー半径(mm)1.2 母材超硬 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材種GC30 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする