【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60741619 品番 0123-JZ-B1-J
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。

その他コード番号:335-9908 セット内容内装、あご紐付 材質/仕上帽体/ABS樹脂製 種類アメリカン 規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用) 色(帽体)ブルー 頭囲(cm)53〜63 衝撃吸収ライナーエアライトS 通気孔なし サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする