曜日別特売
460.1-0437-022A0-XM 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック 60741877

460.1-0437-022A0-XM 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック 60741877
460.1-0437-022A0-XM 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック 60741877

汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃先径(Φmm)4.4
4.4
7.30
3.3
7.40
11.60
7.54
12.50
12.80
4.1
8.80
8.90
9.00
14.50
9.40
9.50
15.50
15.80
5.6
5.8
10.10
6.1
17.46
10.40
17.50
10.72
6.6
18.00
6.9
19.80
20.00
全長(mm)74
有効長(mm)22
22
37
17
58
38
63
64
21
44
45
73
47
48
70
28
71
29
51
31
79
52
33
54
81
35
89
90
内容量1個注文コード60741877品番460.1-0437-022A0-XM
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
全長(mm)74シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)4.4有効長(mm)22材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする