谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60741908
品番
1161J-SH-G2
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合
あご紐:VP-T16F2
セット内容
エアライト内装、あご紐、シールド面付
材質
帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類
アメリカン
規格
「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用)
内装
J2型(EPA)/No.8
溝の状態
有
色(帽体)
グリーン
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
なし
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類
名入れ