谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60742100
品番
161-JZV-V5-W3-J
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
長さ(mm)
283
幅(mm)
220
高さ(mm)
152
質量(g)
445
バイザー
透明ブルー
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
エアライト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ