【名入れ可】さくらシリーズ(女性用) エアライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60742258 品番 ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) W3V5
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47〜57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 付属品さわやかバンド×2枚 仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S 材質PC ホワイト/ブルー 質量(g)455 タイプ内装J型 種類アメリカン 適合頭囲(cm)47〜57 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下) サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする