谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】自転車帽 V001
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60743001
品番
V001-WH-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
材質
シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン
規格
SGマーク認証取得品
色(帽体)
白
頭囲(cm)
54〜57
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
サービス分類
名入れ