HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
シーリングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60743107
品番
SXZF-06863WRCSG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・デザイン性を損なわず、しっかり明るい
・取り付けやすい「軽量設計」
消費電力(W)
30
色温度(K)
6500/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3250
取扱説明書:
(4.79MB)
注意
※落下防止のため、天井に木ネジで取付金具を固定する必要があります。また、木ネジ、ボルトの取り付けもありますので、プラスドライバーをご用意ください。