サンドビック
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
8
8
6
12
14
10
16
18
20
刃先径(Φmm)
8.00
8.00
7.30
3.3
7.40
11.60
7.54
12.50
12.80
4.1
4.4
8.80
8.90
9.00
14.50
9.40
9.50
15.50
15.80
5.6
5.8
10.10
6.1
17.46
10.40
17.50
10.72
6.6
18.00
6.9
19.80
20.00
全長(mm)
91
91
66
118
124
74
103
133
82
143
153
有効長(mm)
40
40
37
17
58
38
63
64
21
22
44
45
73
47
48
70
28
71
29
51
31
79
52
33
54
81
35
89
90
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60743593
品番
460.1-0800-040A0-XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
全長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
8
刃先径(Φmm)
8.00
有効長(mm)
40
材質
GC34
表面処理
TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60743593
460.1-0800-040A0-XM
19084409
462.1-0800-040A0-XM
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
SANDVIK
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)