1000392 ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60744340 1000392 ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60744340 1000392 ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60744340 1000392 ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60744340 1000392 ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60744340

ニッペ クリンカラーUファイン つや有

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 仕様溶剤 注文コード60744340 品番1000392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」
塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。
【7つの特長】
1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。
※プライマーが必要な場合もあります。
2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。
3 耐候性がよく、外部にも適用できます。
4 塗装作業性にすぐれています。
5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。
6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。
7 建築基準法に適合しています。
※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。
※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。
※CB25 エローは近似色となります。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。

用途
【用途】(屋内外用)
一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ
※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。
※アスファルト(不適)
【適用下地】
モルタル、コンクリート
色相CB4 ウィローグリーン 仕様溶剤 セット内容塗料液:13.5kg 硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 施工性中毛ローラー 危険等級V 乾燥時間(時間)4以上(23℃) 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6832.8mL 希釈率(%)5〜15 混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 可使時間(時間)23℃:3 塗り面積(2回塗り)(m2)44〜57 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.17 塗回数2 塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料 つやつや有り
関連資料:製品カタログ(6.95MB) 取扱説明書:(0.05MB)
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※ワックスを使用している床面は付着阻害をおこしますので、ワックス用はくり剤などで除去し水洗いを十分に行い十分に乾燥後、塗装してください。
※厚く塗りすぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
※旧塗膜が何回も塗り重ねられて積層されている場合、塗膜全体が軟らかくなっている場合があります。この場合、そのまま塗り重ねると塗膜の物性差によって塗膜割れが発生する恐れがありますので、旧塗膜をはく離してから塗装してください。
※歩行は塗装翌日より可能ですが(23℃)、車両の通行は塗装後72時間が経過した後にしてください。早期の使用は、塗膜がはがれたり、靴跡、タイヤ跡などの不具合が生じます。
※旧塗膜がエポキシ系、ウレタン系の場合は、ポリッシャー・サンダーで表面を目粗ししてく下さい。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気をしてください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率を守ってください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ず守ってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上り感が異なって見えることがあります。
※塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする