LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 注文コード60744997 品番EL-LRD4500N/K4 1YZ
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は光色など8種類から選べます 他の種類を見る

簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。
執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。

仕様L1200 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板黒色仕上(本体黒色) タイプ高出力(角形カバー) 消費電力(W)30.4 定格初期照度補正付連続調光(5〜100%) 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(本体) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4800 システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする