仕様L1200
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板白色仕上(本体白色)
タイプ高出力(角形カバー)
消費電力(W)30.4
定格初期照度補正付連続調光(5〜100%)
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(本体)白
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4800
システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載