三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60745067
品番
EL-LU42043L AHZ
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
13.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.1(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1770
明るさ(Lm)
2000(一般タイプ)
光色
電球色