三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60745216
品番
EL-PU46001W AYX
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
35.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.7(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5520
光色
白色
明るさ
クラス600