Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60745250 品番 EL-PU48501N AYX
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)2.6 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)52.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)166.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8660 光色昼白色 明るさクラス850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする